Startseite

DURALAMP SPA - DRL28527 MULTI-100-WIDE GU10 230V 3,5W 100? 3000K - 28527

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 5.5...5.5 W

  • Lichtstrom - 420...420 lm

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905836030

Artikelnummer

DRL28527

Herstellernummer

28527

Hersteller

DRL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

5.5...5.5 W

Lichtstrom:

420...420 lm

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

54 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Lichtstärke:

170 cd

Nennstrom:

47...47 mA

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

MULTI 100WIDE 220-240V. Impiego di sorgenti LED di nuova generazione realizzate con tecnologia SMD. Finitura satinata del vetro frontale. Vano ceramico per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggiore sicurezza per l'utente. Posizione di funzionamento: universale. Non impiegare con variatore di luce.