DURALAMP SPA - DRL272702-D XSPOT MR16 7,5W GU10 220V 2700K DIMMER. - 272702-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 7.5...7.5 W
Lichtstrom - 500...500 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 22...240 V
Lampenform - Reflektor
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905861025
Artikelnummer
DRL272702-D
Herstellernummer
272702-D
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
7.5...7.5 W
Lichtstrom:
500...500 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
22...240 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
48 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
6360 cd
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh


