Startseite

DURALAMP SPA - DRL12PAR56LED PAR56 12V MULTILED RGB PER PISCINA 17W - 12PAR56LED

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL12PAR56LED PAR56 12V MULTILED RGB PER PISCINA 17W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - Schraubklemme

  • Lampenleistung - 20...20 W

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Lampenform - Reflektor

  • Länge - 110 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905826215

Artikelnummer

DRL12PAR56LED

Herstellernummer

12PAR56LED

Hersteller

DRL

Sockel:

Schraubklemme

Lampenleistung:

20...20 W

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

110 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

177 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

22 kWh

Attacco a morsetti.•Alimentazione: 12V, 50Hz (trasformatore elettromagnetico).•Per impieghi in esterni ed in immersione negli appositi apparecchi.•Posizione di funzionamento: universale.•Temperatura di funzionamento: -25 +40°C.•Extra Long Life.•Impiegabile negli impianti preesistenti, insostituzione della PAR56 tradizionale. •La lampada assume 16 diverse configurazioni di colore. L'accensione e lo spegnimento della lampada, così come la sequenza di colori, possono essere attivati dal normale interruttoredi accensione della lampada (ad ogni doppio click dell'interruttore corrisponde un cambio) oppure si può optare per l'attivazione tramite un radiocomando di piccole dimensioni. •Il radiocomando necessita, per comandare le lampade, di un ricevitore da posizionare in esterno (fuori dall'acqua). •Per piscine, fontane ed applicazioni in esterni.•Profondità di immersione: 1 mt max