DURALAMP SPA - DRL12PAR56CWGL PAR56 17W 12VAC 6500K IP68 - VETRO - 12PAR56CWGL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 20...20 W
Lichtstrom - 1850...1850 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 12...12 V
Lampenform - Reflektor
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
143 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905927417
Artikelnummer
DRL12PAR56CWGL
Herstellernummer
12PAR56CWGL
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
20...20 W
Lichtstrom:
1850...1850 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
102 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
177 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP68
Lichtstärke:
600 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
22 kWh