Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRL08060 MR16 E14 220-240V 1X3W LED COOL-WHITE - 08060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 3.5...3.5 W

  • Lichtstrom - 110...110 lm

  • Länge - 73 mm

  • Durchmesser - 50 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905827540

Artikelnummer

DRL08060

Herstellernummer

08060

Hersteller

DRL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

3.5...3.5 W

Lichtstrom:

110...110 lm

Länge:

73 mm

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

350 cd

Attacco: E14 - GU10. 1 x 3W LED di potenza. Tensione di rete, senza trasformatore. Ottica in policarbonato con superficie emittente iin grado di garantire omogeneità del fascio luminoso proiettato. Corpo in alluminio con finitura satinata. Fusible di protezione. Posizione di funzionamento: universale. Extra Long Life. Nuova versione E14 per immediata sostituzione delle lampade ad incandescenza.