DURALAMP SPA - DRL07083 MR16 GU10 230 2,5W LED WARM LIGHT - 07083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 2.5...2.5 W
Lichtstrom - 115...115 lm
Nennspannung - 220...240 V
Lampenform - Reflektor
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905828318
Artikelnummer
DRL07083
Herstellernummer
07083
Hersteller
DRL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
2.5...2.5 W
Lichtstrom:
115...115 lm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
63 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
MR16
Lichtstärke:
40 cd
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Ein DURALAMP SPA Produkt
Entdecken Sie die DURALAMP SPA-Serie