Startseite

DURALAMP SPA - DRL05U652412IN DURASTRIP-P 12W/M 24V IP20 5M 6000K RA90 - 05U652412IN

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL05U652412IN DURASTRIP-P 12W/M 24V IP20 5M 6000K RA90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 6050 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 60 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905862824

Artikelnummer

DRL05U652412IN

Herstellernummer

05U652412IN

Hersteller

DRL

Lichtstrom je Meter:

6050 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

60 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

300

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

3 mm

Mit Endstück:

nein

Gesamtlänge:

4 m

Ottima efficienza luminosa ed un'emissione in grado di sostituire la fluorescenza nella maggior parte delle applicazioni con il vantaggio aggiunto della flessibilità. Ra> 90. Lunga durata di vita ed assenza manutenzione. Assenza di emissione UV. Facilitàdi montaggio: si fissa con il biadesivo 3M® di cui la striscia è dotata.Confezione da 5 metri per 60W. Il wattaggio indicato in tabella è da intendersi per l'intera rolla. Passo di taglio: 10 cm per 25W e 60W e 5cm per 96W.