DURALAMP SPA - DRL01949PC BISPINA 12V 3W G4 D.16 LED - 01949PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 2.5...2.5 W
Lichtstrom - 250...250 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 12...12 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905862510
Artikelnummer
DRL01949PC
Herstellernummer
01949PC
Hersteller
DRL
Sockel:
G4
Lampenleistung:
2.5...2.5 W
Lichtstrom:
250...250 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Kapsel/Stick
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
DC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh


