Startseite

DURALAMP SPA - DRL01943SIL BISPINA 12V 1,8W G4 D.10 LED - 01943SIL

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL01943SIL BISPINA 12V 1,8W G4 D.10 LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 1.5...1.5 W

  • Lichtstrom - 160...160 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905862459

Artikelnummer

DRL01943SIL

Herstellernummer

01943SIL

Hersteller

DRL

Sockel:

G4

Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Lichtstrom:

160...160 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Kapsel/Stick

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

DC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Lampada bispina LED. 1,5W. 12 VDC. G4. 160 lm. 3000K. 200°