Startseite

DURACELL - GITDCR2 DURACELL CR 2 ULTRA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 800 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 2

  • Ausführung - Lithium/Mangandioxid

Packung

  • 1 ST

EAN

5000394020306

Artikelnummer

GITDCR2

Herstellernummer

DCR2

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

800 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2

Ausführung:

Lithium/Mangandioxid

Höhe inkl. Pole:

27 mm

Durchmesser:

15.6 mm

Gewicht:

11 g

Sia che la vostra fotocamera richieda una batteria piatta, o una di dimensioni "non-standard", Duracell ne offre di diversi tipi per soddisfare le necessità del tuo apparecchio fotografico.