Startseite

DKC-RAMKLIMA - KLMRATMS02 TERMOSTATO -10/+80C N.C. - RATMS02

KopierenKopieren
DKC-RAMKLIMA - KLMRATMS02 TERMOSTATO -10/+80C N.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Einstellbereich Temperatur - -10...80 °C

  • Montageart - Schraubbefestigung

  • Mit Digital-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603114173

Artikelnummer

KLMRATMS02

Herstellernummer

RATMS02

Hersteller

DKC

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Einstellbereich Temperatur:

-10...80 °C

Montageart:

Schraubbefestigung

Mit Digital-Anzeige:

nein

I termostati permettono il controllo costante della temperatura ovunque sia necessario non superare i valori predeterminati. L'utilizzo è consigliato in tutte le applicazioni che prevedono l'impiego di impianti di raffreddamento e/o riscaldamento. È possibile determinare a priori il range di temperatura di lavoro, al fine di impedire eventuali manomissioni.