Startseite

DKC-RAMKLIMA - KLMRATMS01 TERMOSTATO -10/+80C N.O. - RATMS01

KopierenKopieren
DKC-RAMKLIMA - KLMRATMS01 TERMOSTATO -10/+80C N.O.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Einstellbereich Temperatur - -10...80 °C

  • Montageart - Schraubbefestigung

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Mit Digital-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603093607

Artikelnummer

KLMRATMS01

Herstellernummer

RATMS01

Hersteller

DKC

Bemessungsstrom In:

10 A

Einstellbereich Temperatur:

-10...80 °C

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Mit Digital-Anzeige:

nein

I termostati permettono il controllo costante della temperatura ovunque sia necessario non superare i valori predeterminati. L'utilizzo è consigliato in tutte le applicazioni che prevedono l'impiego di impianti di raffreddamento e/o riscaldamento. È possibile determinare a priori il range di temperatura di lavoro, al fine di impedire eventuali manomissioni.