Startseite

DKC-RAMKLIMA - KLMRASRA045 RISCALDATORE ANTICONDENSA 45W - RASRA045

KopierenKopieren
DKC-RAMKLIMA - KLMRASRA045 RISCALDATORE ANTICONDENSA 45W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 45 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Mit Lüfter - nein

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

439 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603149663

Artikelnummer

KLMRASRA045

Herstellernummer

RASRA045

Hersteller

DKC

Bemessungsleistung:

45 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Breite:

61 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

117 mm

Schutzart (IP):

IP20

I riscaldatori anticondensa, costituiti da una resistenza PTC autoregolante e da un involucro in alluminio anodizzato nero, garantiscono una sicurezza di esercizio costante, prevenendo la formazione di condensa all'interno di quadri elettrici. Sono disponibili due versioni: con cavo di collegamento (fino a 30W) e con morsettiera di collegamento (da 45-150W). Sono predisposti per il montaggio su guida 35 mm EN 50022. Frrequenza normale 50-60 Hz. Grado di protezione IP20 secondo EN 60529.