Startseite

DKC-RAMKLIMA - KLMRASRA030 RISCALDATORE ANTICONDENSA 30W - RASRA030

KopierenKopieren
DKC-RAMKLIMA - KLMRASRA030 RISCALDATORE ANTICONDENSA 30W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603149656

Artikelnummer

KLMRASRA030

Herstellernummer

RASRA030

Hersteller

DKC

I riscaldatori anticondensa, costituiti da una resistenza PTC autoregolante e da un involucro in alluminio anodizzato nero, garantiscono una sicurezza di esercizio costante, prevenendo la formazione di condensa all'interno di quadri elettrici. Sono disponibili due versioni: con cavo di collegamento (fino a 30W) e con morsettiera di collegamento (da 45-150W). Sono predisposti per il montaggio su guida 35 mm EN 50022. Frrequenza normale 50-60 Hz. Grado di protezione IP20 secondo EN 60529.