DKC-RAMKLIMA - KLMRASRA015 RISCALDATORE ANTICONDENSA 15W - RASRA015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 15 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V
Mit Lüfter - nein
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
439 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603149649
Artikelnummer
KLMRASRA015
Herstellernummer
RASRA015
Hersteller
DKC
Bemessungsleistung:
15 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...250 V
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...250 V
Breite:
25 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP50
Schutzart (NEMA):
sonstige