Startseite

DKC-RAMKLIMA - KLMR5T19 CAPPA D AERAZIONE 190 - R5T19

KopierenKopieren
DKC-RAMKLIMA - KLMR5T19 CAPPA D AERAZIONE 190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603005259

Artikelnummer

KLMR5T19

Herstellernummer

R5T19

Hersteller

DKC

Cappa di aerazione. Grado di protezione IP 33 secondo la norma EN 60529 standard. Materiale: Painted sheet steel sp. 12/10, colore standard RAL 7035. Temperatura di stoccaggio: da -20°C a +60°C.