DKC-RAMKLIMA - KLMR5RTP50 RAFFREDDATORE PELTIER 50W - 24 VDC - R5RTP50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - DC
Drehzahlgeregelt - nein
Mit Temperaturregelung - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603204348
Artikelnummer
KLMR5RTP50
Herstellernummer
R5RTP50
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
nein
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
50 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10...70 °C
Breite:
210 mm
Höhe:
153 mm
Tiefe:
181 mm


