DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV1524 FILTRO 250X250 CON VENTILATORE 24 V. D.C - R5KV1524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 225 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603181953
Artikelnummer
KLMR5KV1524
Herstellernummer
R5KV1524
Hersteller
DKC
Volumenstrom, freiblasend:
225 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Farbe:
grau
Mit Filter:
ja
Tiefe:
116.5 mm
Bemessungsleistung:
17 W
RAL-Nummer:
7035