DKC-RAMKLIMA - KLMR5KTEV115 TORRINO CON VENTILATORE 115 VAC IP54 - R5KTEV115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 455 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 324 mm
Breite - 324 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603166783
Artikelnummer
KLMR5KTEV115
Herstellernummer
R5KTEV115
Hersteller
DKC
Volumenstrom, freiblasend:
455 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
324 mm
Breite:
324 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115...115 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115...115 V
Tiefe:
94 mm
Dachlüfter:
ja
Bemessungsleistung:
74 W
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
RAL-Nummer:
7035


