Startseite

DKC-RAMKLIMA - KLMR5CND20043LB CDZ PAR. 2000W 400V-50HZ-440V-60HZ-3 (CS - R5CND20043LB

KopierenKopieren
DKC-RAMKLIMA - KLMR5CND20043LB CDZ PAR. 2000W 400V-50HZ-440V-60HZ-3 (CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603944039

Artikelnummer

KLMR5CND20043LB

Herstellernummer

R5CND20043LB

Hersteller

DKC

Condizionatori da Parete. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bucciato Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta.