DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCSE22100 PANNELLO CABLAGGIO SCORREVOLE 2200X1000 - RZPCSE22100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2200 mm
Breite - 1000 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
489 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603090873
Artikelnummer
RMBRZPCSE22100
Herstellernummer
RZPCSE22100
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2200 mm
Breite:
1000 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Pannello di cablaggio a inserimento laterale per CQE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Passo di fissaggio alla struttura pari a 25 mm. Guide di fissaggio incluse nella fornitura. Distanza massima pannello di cablaggio porta pari a P - 105.


