Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCSE2060 PANNELLO CABLAGGIO SCORREVOLE 2000X600 - RZPCSE2060

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCSE2060 PANNELLO CABLAGGIO SCORREVOLE 2000X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2000 mm

  • Breite - 600 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

284 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603065925

Artikelnummer

RMBRZPCSE2060

Herstellernummer

RZPCSE2060

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2000 mm

Breite:

600 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Pannello di cablaggio a inserimento laterale per CQE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Passo di fissaggio alla struttura pari a 25 mm. Guide di fissaggio incluse nella fornitura. Distanza massima pannello di cablaggio porta pari a P - 105.