Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCSE20160 PANNELLO CABLAGGIO SCORREVOLE 2000X1600 - RZPCSE20160

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCSE20160 PANNELLO CABLAGGIO SCORREVOLE 2000X1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 2000 mm

  • Breite - 1600 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603065918

Artikelnummer

RMBRZPCSE20160

Herstellernummer

RZPCSE20160

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

2000 mm

Breite:

1600 mm

Lochung:

nein

Pannello di cablaggio a inserimento laterale per CQE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Passo di fissaggio alla struttura pari a 25 mm. Guide di fissaggio incluse nella fornitura. Distanza massima pannello di cablaggio porta pari a P - 105.