DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCSE18120 PANNELLO CABLAGGIO SCORREVOLE 1800X1200 - RZPCSE18120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1800 mm
Breite - 1200 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
489 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603065840
Artikelnummer
RMBRZPCSE18120
Herstellernummer
RZPCSE18120
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Breite:
1200 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Pannello di cablaggio a inserimento laterale per CQE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Passo di fissaggio alla struttura pari a 25 mm. Guide di fissaggio incluse nella fornitura. Distanza massima pannello di cablaggio porta pari a P - 105.


