Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCES2080 PANNELLO CABLAGGIO SEMPL 2000X800 - RZPCES2080

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCES2080 PANNELLO CABLAGGIO SEMPL 2000X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2000 mm

  • Breite - 800 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

336 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603373587

Artikelnummer

RMBRZPCES2080

Herstellernummer

RZPCES2080

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2000 mm

Breite:

800 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Pannello di cablaggio a inserimento frontale per CAES. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10. Confezione completa di accessori per il montaggio.