Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCES16100 PANNELLO CABLAGGIO SEMPL 1600X1000 - RZPCES16100

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCES16100 PANNELLO CABLAGGIO SEMPL 1600X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1600 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

336 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603373556

Artikelnummer

RMBRZPCES16100

Herstellernummer

RZPCES16100

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1600 mm

Breite:

1000 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Pannello di cablaggio a inserimento frontale per CAES. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10. Confezione completa di accessori per il montaggio.