DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCE8500 PANNELLO CABLAGGIO MODULARE L.800 H.500 - RZPCE8500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 500 mm
Breite - 800 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603065659
Artikelnummer
RMBRZPCE8500
Herstellernummer
RZPCE8500
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
500 mm
Breite:
800 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Pannello di cablaggio modulare. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir 20/10. Regolabile in profondità e completa di viteria per il fissaggio.


