Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRZCPCE8200 PANNELLO CABLAGGIO 800X2000 ORIZ. - RZCPCE8200

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRZCPCE8200 PANNELLO CABLAGGIO 800X2000 ORIZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 800 mm

  • Breite - 2000 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

336 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603116061

Artikelnummer

RMBRZCPCE8200

Herstellernummer

RZCPCE8200

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

800 mm

Breite:

2000 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Pannello di cablaggio per armadio CAE orizzontale. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Distanza massima tra la porta e il pannello di cablaggio pari a P - 82. Possibilità di arretramento massimo a filo della struttura tramite kit opzionale art. RZAE06. Con questo accessorio la distanza massima tra porta e pannello di cablaggio è pari a P - 57.