DKC-RAMBLOCK - RMBRZCPCE8180 PANNELLO CABLAGGIO 800X1800 ORIZ. - RZCPCE8180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 800 mm
Breite - 1800 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
284 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603114234
Artikelnummer
RMBRZCPCE8180
Herstellernummer
RZCPCE8180
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
800 mm
Breite:
1800 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Pannello di cablaggio per armadio CAE orizzontale. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Distanza massima tra la porta e il pannello di cablaggio pari a P - 82. Possibilità di arretramento massimo a filo della struttura tramite kit opzionale art. RZAE06. Con questo accessorio la distanza massima tra porta e pannello di cablaggio è pari a P - 57.


