Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRZCDP52 PIASTRA CDE 500X200 - RZCDP52

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRZCDP52 PIASTRA CDE  500X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 500 mm

  • Breite - 200 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603064614

Artikelnummer

RMBRZCDP52

Herstellernummer

RZCDP52

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

500 mm

Breite:

200 mm

Lochung:

nein

Piastra interna per casse di derivazione. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Fissata all'involucro tramite i traversini già presenti all'interno della cassa. Completa di accessori per il montaggio.