DKC-RAMBLOCK - RMBRZCDP33 PIASTRA CDE 300X300 - RZCDP33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 300 mm
Breite - 300 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603064577
Artikelnummer
RMBRZCDP33
Herstellernummer
RZCDP33
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra interna per casse di derivazione. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Fissata all'involucro tramite i traversini già presenti all'interno della cassa. Completa di accessori per il montaggio.


