Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRZCDO15 PROFILI OMEGA CASSA H150(10PZ) - RZCDO15

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRZCDO15 PROFILI OMEGA CASSA H150(10PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 150 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603064539

Artikelnummer

RMBRZCDO15

Herstellernummer

RZCDO15

Hersteller

DKC

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

150 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Materialstärke:

1 mm

Profili DIN, fissaggio sui traversini delle casse. Confezione da 10 pezzi. Completa di accessori per il montaggio. TS 35/7.5