DKC-RAMBLOCK - RMBRITMN751 TELAIO MODULARE 700X500 AISI 304 - RITMN751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 700 mm
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603637245
Artikelnummer
RMBRITMN751
Herstellernummer
RITMN751
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
700 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
700 mm
Max. Belastbarkeit:
30 kg
Farbe:
Edelstahl


