DKC-RAMBLOCK - RMBRITMN1081 TELAIO MODULARE 1000X800 AISI 304 - RITMN1081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1000 mm
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
128 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603637283
Artikelnummer
RMBRITMN1081
Herstellernummer
RITMN1081
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1000 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1000 mm
Max. Belastbarkeit:
30 kg
Farbe:
Edelstahl


