DKC-RAMBLOCK - RMBRITMN1061 TELAIO MODULARE 1000X600 AISI 304 - RITMN1061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1000 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
128 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603637276
Artikelnummer
RMBRITMN1061
Herstellernummer
RITMN1061
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1000 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1000 mm
Max. Belastbarkeit:
30 kg
Farbe:
Edelstahl


