DKC-RAMBLOCK - RMBRITMC641 TELAIO 16 MODULI X 4 AISI 304 - RITMC641

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 600 mm
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603637238
Artikelnummer
RMBRITMC641
Herstellernummer
RITMC641
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
600 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Max. Belastbarkeit:
30 kg
Farbe:
Edelstahl


