DKC-RAMBLOCK - RMBRITMC541 TELAIO 16 MODULI X 3 AISI 304 - RITMC541

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 500 mm
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603637221
Artikelnummer
RMBRITMC541
Herstellernummer
RITMC541
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
500 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Max. Belastbarkeit:
30 kg
Farbe:
Edelstahl


