Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRIPN8001 PULPITO COMPATTO DA 800 AISI 304 - RIPN8001

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRIPN8001 PULPITO COMPATTO DA 800 AISI 304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 973 mm

  • Tiefe - 380 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

186 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603496552

Artikelnummer

RMBRIPN8001

Herstellernummer

RIPN8001

Hersteller

DKC

Komponente des Pultsystems:

sonstige

Breite:

800 mm

Höhe:

973 mm

Tiefe:

380 mm

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Anzahl der Türen:

1

Schutzart (NEMA):

12

Pulpito compatto PN INOX AISI 304, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. Composto da: struttura, porte, pannello posteriore, fondo ingresso cavi regolabile in due metà. Pannello di cablaggio asportabile realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 20/10 fissato sul fondo dell’involucro.