DKC-RAMBLOCK - RMBRIPN10001 PULPITO COMPATTO DA 1000 AISI 304 - RIPN10001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - sonstige
Breite - 1000 mm
Höhe - 973 mm
Tiefe - 380 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
186 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603496576
Artikelnummer
RMBRIPN10001
Herstellernummer
RIPN10001
Hersteller
DKC
Komponente des Pultsystems:
sonstige
Breite:
1000 mm
Höhe:
973 mm
Tiefe:
380 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Anzahl der Türen:
2
Schutzart (NEMA):
12


