Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRICEXB10831 CASSA 1000X800X300 AISI 304 P. VETRO + P - RICEXB10831

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1000 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

508 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603437999

Artikelnummer

RMBRICEXB10831

Herstellernummer

RICEXB10831

Hersteller

DKC

Breite:

800 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Freistehend:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Eckmodell:

nein

Zwischeneinbau:

nein

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

2

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

2943 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

2943 N

Casse serie CE, grado di protezione IP 66. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 12/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta vetro è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10