Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRICEXB07591 CASSA 700X500X250 AISI 304 P. VETRO + P.

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRICEXB07591 CASSA 700X500X250 AISI 304 P. VETRO + P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 700 mm

  • Tiefe - 250 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603437968

Artikelnummer

RMBRICEXB07591

Herstellernummer

RICEXB07591

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

500 mm

Höhe:

700 mm

Tiefe:

250 mm

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Freistehend:

ja

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

2

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Casse serie CE, grado di protezione IP 66. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 12/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta vetro è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10