DKC-RAMBLOCK - RMBRICEXB06491 CASSA 600X400X250 AISI 304 P. VETRO + P.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 600 mm
Tiefe - 250 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8033603437944
Artikelnummer
RMBRICEXB06491
Herstellernummer
RICEXB06491
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
250 mm
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Freistehend:
ja
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Anzahl der Schlösser:
2
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige