Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRICEXB04321 CASSA 400X300X200 AISI 304 P. VETRO + P. - RICEXB04321

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 400 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

78 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603437920

Artikelnummer

RMBRICEXB04321

Herstellernummer

RICEXB04321

Hersteller

DKC

Breite:

300 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Freistehend:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Eckmodell:

nein

Zwischeneinbau:

nein

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

981 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

981 N

Casse serie CE, grado di protezione IP 66. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 12/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta vetro è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10