DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB14831 CASSA 1400X800X300 AISI 304 + P.C. - RICEB14831

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 1400 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
544 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603312616
Artikelnummer
RMBRICEB14831
Herstellernummer
RICEB14831
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Schutzart (IP):
IP66
Mit Montageplatte:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Freistehend:
ja
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Außeneinsatz:
nein


