DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB12631 CASSA 1200X600X300 AISI 304 + P.C. - RICEB12631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 1200 mm
Tiefe - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
508 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603311985
Artikelnummer
RMBRICEB12631
Herstellernummer
RICEB12631
Hersteller
DKC
Breite:
600 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Freistehend:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Eckmodell:
nein
Zwischeneinbau:
nein
Koppelbar:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Mastbefestigung:
nein
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
2
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Schrägdach:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X


