Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB03311 CASSA 300X300X150 AISI 304 + P.C. - RICEB03311

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB03311 CASSA 300X300X150 AISI 304 + P.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603302778

Artikelnummer

RMBRICEB03311

Herstellernummer

RICEB03311

Hersteller

DKC

Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4X. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 12/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10