Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRAMC05 FINECORSA NC/NO+STAFFA+PRESSACAVO M20

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRAMC05 FINECORSA NC/NO+STAFFA+PRESSACAVO M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603185555

Artikelnummer

RMBRAMC05

Herstellernummer

RAMC05

Hersteller

DKC

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20...50 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Microinterruttore conforme alle normative IEC/EN 60947-5-1. Confezione completa di staffa in lamiera zincata Sendzimir e viteria necessaria al montaggio.