Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRAKL10W KIT FISSAGGIO MAGNETICO PER LAMPADA LED

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRAKL10W KIT FISSAGGIO MAGNETICO PER LAMPADA LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Mit Steckdose - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603363137

Artikelnummer

RMBRAKL10W

Herstellernummer

RAKL10W

Hersteller

DKC

Leuchtmittel:

sonstige

Spannungsart:

AC

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

sonstige

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Accessorio opzionale per il fissaggio magnetico alla struttura della lampada a LED RAKL10W.