Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRAA53 PIEDINI LIVELLAMENTO 50-100 MM (4PZ) - RAA53

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRAA53 PIEDINI LIVELLAMENTO 50-100 MM (4PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603074538

Artikelnummer

RMBRAA53

Herstellernummer

RAA53

Hersteller

DKC

Piedini di livellamento 50-100 mm per CQE, DAE e CAE. Filetto di fissaggio M12, Profondità 100 mm. Altezza totale piedino 125 mm. Consentono di compensare le irregolarità del pavimento. Confezione da 4 pezzi completa di piastre di appoggio e viteria per il montaggio. Carico statico max ca 300 Kg per ogni piedino di livellamento. Da utilizzare direttamente sotto la base degli armadi CQE e CAE o sotto lo zoccolo modulare per gli armadi CQE, CAE e DAE.