Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5TMN66 TELAIO MODULARE 600X600 - R5TMN66

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5TMN66 TELAIO MODULARE 600X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603435179

Artikelnummer

RMBR5TMN66

Herstellernummer

R5TMN66

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

600 mm

Max. Belastbarkeit:

30 kg

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Telaio modulare, solo struttura, fornito in lamiera d'acciaio di spessore 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato.